€ 51,36/ stukexcl. btw
€ 62,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 70A |
Type | Flare nut wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Type | Open ringsleutel |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 233 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 295 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |