Eriks
FACOM

FACOM Open ringsleutel, 70A Serie, 141 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:23444589
  • Fabrikant:3148511166505
Image 1
• Metrische maten van 7 tot 32 mm.• 6-kantkop tot 11 mm.• Uitvoering : - verchroomd, gebruneerde kop tot 24 mm.- gebruneerd van 27 tot 32 mm.• Snel vastdraaien van leidingen in personenauto's, vrachtwagens, openbaar vervoer, compressoren, koelinstallaties, luchtvaar, sanitair enz.• 70A.27, 70A.30, 70A.32 : versterkt model, uitvoering met gebruneerde handgrepen van PVC.
Opslaan in lijst

€ 40,89/ stukexcl. btw

€ 49,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
70A
Type
Flare nut wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 mm
Type
Open ringsleutel
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
141 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
85 g
Oppervlaktebescherming
Mat chroom