Eriks
FACOM

FACOM Open ringsleutel , 117 Serie, 20-100mm WD

  • ERIKS:23444993
  • Fabrikant:3148511340011
Image 1
-Voor moeren met boorgaten op de bovenkant.
-De sleutel wordt afgesteld met de centrale moer als een passer ingesteld.
-Afneembare dubbele en ronde stiften.
-Elke sleutel wordt geleverd met 4 sets van 2 stiften. Capaciteit: van 20 tot 100 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 73,05/ stukexcl. btw

€ 88,39incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
117
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
245 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
530 g
Sleutelwijdte klein
20 mm
Sleutelwijdte groot
100 mm