Eriks
FACOM

FACOM Ontbramer assortiment 325 in koffer

  • ERIKS:23446741
  • Fabrikant:3148515405006
Image 1
  • Assortiment met gereedschap voor het ontbramen en afschuinen van stalen, aluminium, koperen, messing en kunststof buizen
  • Nuttige lengte van de meshouder: 110 mm
  • Leveringsomvang:
  • Afbraamapparaat met één blok en kort lemmet voor staal en aluminium: 325.01
  • Handgreep als meshouder: 325.02
  • Bladhouderverlenging: voor bladen Ø 2,6 - 3,2 mm: 325.03
  • Driehoekige schraper, beide uiteinden geslepen: 325.05
  • Set van 10 HSS zaagbladen voor staal en aluminium: 325.L1J10
  • Set van 10 HSS zaagbladen voor staal en aluminium: 325.L10J10
  • Set van 10 HSS power bladen voor staal en aluminium: 325.L35J10
Opslaan in lijst

€ 133,21/ stukexcl. btw

€ 161,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM