Eriks
FACOM

FACOM Oliefiltersleutel voor een snelle vervanging van het filter U.46ACL

  • ERIKS:23447189
  • Fabrikant:3148516500038
Image 1
• Sleutel met sterke, roestvrij stalen klemband.• Scharnierende grijper met veer zorgt voor een goede aangrijping op het filter en geeft een rateleffect.• De handgreep van glasfiber is zeer sterk (bestand tegen schokken en koolwaterstoffen).• De afstelschroef met meervoudige schroefdraad zorgt voor een snelle aangrijping.• Afmetingen: 290 x 45 x 45 mm.• Rateleffect en terugstelhoek van 5°.• Lengte handgreep: 175 mm.Diameter Filters van 66 tot 106 mm.Gewicht: 345 g.
Opslaan in lijst

€ 68,70/ stukexcl. btw

€ 83,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM