Eriks
FACOM

FACOM Multifunctionele stelling voor de carrosseriebouwer CR.S7

  • ERIKS:23448046
  • Fabrikant:3148516953834
Image 1
• Maximale belasting voor CR.S7: 80 kg.• Schraag op werkhoogte.• Ergonomisch product dat zich aanpast aan de vorm van het voorwerp, dankzij soepele zeilstof.• Gemakkelijk verplaatsbaar (4 wieltjes, volledige gewicht is onder controle).• Beveiligd product (2 wieltjes met rem).• De 2 schuimrubbers voorkomen krassen (verkrijgbaar als accessoire CR.S7PRO).• Heeft weinig vloeroppervlak nodig.• Gemakkelijk op te bergen.• Afmetingen: 90 x 82 x 93 cm.• 3 jaar garantie.
Opslaan in lijst

€ 282,15/ stukexcl. btw

€ 341,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM