Eriks
FACOM

FACOM Moniertang 280mm

  • ERIKS:23447876
  • Fabrikant:3148516784872
Image 1
ISO 9242, DIN ISO 9242, NF ISO 9242.• Halfstijve handgrepen, afgerond voor goede hanteerbaarheid.• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentiebehandeling tot 60/62 HRC.• Snijvermogen van de snijvlakken : - Tot diameter 4,5 mm voor zachte draad bij die van 300 mm.- Max. 160 kg/mm voor harde draad• Uitvoering : gebruneerd, kop gepolijst.
Opslaan in lijst

€ 28,71/ stukexcl. btw

€ 34,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
280 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Betonijzertang 280mm

  • Eriks:23072392
  • Manufacturer:4317784135412

€ 19,47/ stukexcl. btw

€ 23,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026