ISO 9242, DIN ISO 9242, NF ISO 9242.• Halfstijve handgrepen, afgerond voor goede hanteerbaarheid.• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentiebehandeling tot 60/62 HRC.• Snijvermogen van de snijvlakken : - Tot diameter 4,5 mm voor zachte draad bij die van 300 mm.- Max. 160 kg/mm voor harde draad• Uitvoering : gebruneerd, kop gepolijst.