Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutels 1/2" met automatische herinstelling met afneembare ratel 20-100Nm

  • ERIKS:23447946
  • Fabrikant:3148516934338
Image 1
ISO 6789. • Nauwkeurigheid : +/- 4%. • Duurzaamheid van het mechanisme : 25000 cycli. • Verloopstuk 9x12 of 14x18 voor hulpstukken (ratels, opzetringsleutels en opzetsteeksleutels). • Eénrichtingssleutel te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. • Bij het bereiken van het ingestelde koppel volgt er een voelbaar en hoorbaar signaal. • Automatische herinstelling. • Geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat. • Sleutel geleverd in een beschermkoker van kunststof.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm