Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel + ratel 120-600Nm

  • ERIKS:12151430
  • Fabrikant:3148518213196
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.•Precisie af fabriek: +/- 4%•In één richting voor losschroeven te gebruiken sleutel door omkeren van de bits.•Genummerde sleutel geleverd met een ijkingscertificaat ISO 6789.•Set geleverd in een kunststof Koffer met draai-handgreep.
Opslaan in lijst

€ 803,65/ stukexcl. btw

€ 972,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandraaimoment
van 120 tot 600 Nm