Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel - R.306-5 - met vaste ratel 1-5Nm

  • ERIKS:23449645
  • Fabrikant:3148518092135
Image 1
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%.
-Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli.
-Compacte sleutel voor moeilijk bereikbare plaatsen.
-Ratel 72 tanden (5°) voor gebruik met doppen.
-Eénrichtingssleutel.
-Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.
-Geleverd in een doos, afm. (L. x Br.): 205 x 120 mm.
Opslaan in lijst

€ 296,96/ stukexcl. btw

€ 359,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.306-5
Aansluitmaat
1/4 in
Aandraaimoment
van 1 tot 5 Nm
Totale lengte
197 mm
Gewicht
300 g