Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel, bereik 40-200, aandrijving 1/4"

  • ERIKS:23448542
  • Fabrikant:3148517326231
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid : +/- 2% bij het verlaten van de fabriek.• Duurzaamheid van het mechanisme : 50000 toepassingen.• Sleutel met schaalverdeling in Lbf.In of Lbf.Ft en Nm.• Omkeerbare ratel.• Geheel metalen sleutel met metalen gekarteld handvat.• Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.• Geleverd in een kunststof koffer met ratel.
Opslaan in lijst

€ 298,16/ stukexcl. btw

€ 360,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm