Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel, bereik 4-20 Nm, 20 Nm, aandrijving 1/2", bereik 4-20Nm

  • ERIKS:23446562
  • Fabrikant:3148515146756
Image 1
ISO 6789.• Nauwkeurigheid : +/- 6% van de aangegeven waarde.• Radiosleutel 1/4" : zie R.203A.• Sleutel geleverd in een opbergkunststof koffer, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.
Opslaan in lijst

€ 265,55/ stukexcl. btw

€ 321,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm