Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel, bereik 1-5 Nm, 5 Nm, aandrijving 1/4", ratelkop

  • ERIKS:23443611
  • Fabrikant:3148510529516
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek : +/- 2% behalve:- R.306-25D, K.315DA, K.325DA : +/- 4%.- R.304DA : +/- 6%.• Duurzaamheid van het mechanisme : 50000 cycli (sleutels tot 200 Nm).• Gebruik mogelijk met de accessoires 9x12, 14x18 en diameter 30 mm.• Eénrichtingssleutel te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren.• Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.• Sleutel geleverd in een kunststof koffer, met ratel en draaiknop (behalve R.306A25 en R.301A).
Opslaan in lijst

€ 358,89/ stukexcl. btw

€ 434,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandraaimoment
van 1 tot 5 Nm