Eriks
FACOM

FACOM Momentsleutel, 4-200 daNm, aandrijving 1/2", bereik 4-200

  • ERIKS:23446563
  • Fabrikant:3148515147104
Image 1
ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid : +/- 6% van de aangegeven waarde.• Sleutel R.203A : schaalverdeling in Nm.• Sleutels J.203A en S.203A : schaalverdeling in daNm.• Sleutel geleverd in een opbergkunststof koffer, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.
Opslaan in lijst

€ 263,57/ stukexcl. btw

€ 318,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 4 tot 200 Nm