Eriks
FACOM

FACOM Momentschroevendraaierset A.404J1

  • ERIKS:23447859
  • Fabrikant:3148516763518
Image 1
Hoger dan de norm ISO 6789.• Klasse II type F (A.440 productie).• Eénrichtingsschroevendraaiers, rechtse schroefdraad.• 6-kantaandrijving voor gebruik met bit 1/4".• Aandrijving 1/4" op het handvat voor gebruik met een handgreep met ratel type A.300PA.• Geleverd met ISO 6789-controlecertificaat, stelsleutel en afzonderlijk identificatienummer.
Opslaan in lijst

€ 335,64/ stukexcl. btw

€ 406,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM