Eriks
FACOM

FACOM Moersleutel - 113A.C - Verstelbaar verchroomd 12"

  • ERIKS:23448162
  • Fabrikant:3148516998606
Image 1
-Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
-Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen.
-Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
-Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld.
-Kartelwiel draait rechtsom.
-Assortiment van 4" tot 24".
-Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.
-Engelse sleutel met gat in het handvat: direct vast te haken d.m.v. een sluithaak.
Opslaan in lijst

€ 37,13/ stukexcl. btw

€ 44,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
113A.C
Lengte
306 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm
Gewicht
700 g