-Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen.
-Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
-Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld.
-Kartelwiel draait linksom.
-Assortiment van 4" tot 24".
-Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.
-ISO 6787, DIN 3117, NF ISO 6787, ASME B 107.8 M.