Eriks
FACOM

FACOM Moersleutel - 113.12TAVSE - Verstelbaar 1000V 12"

  • ERIKS:23444979
  • Fabrikant:3148511326534
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.100
-Modellen met duimstopIsolatie met "veiligheids" kleurcode.
-Uitvoering: kop met schaalverdeling 15º schuin
-Afwerking gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 96,79/ stukexcl. btw

€ 117,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
113
Lengte
306 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja