Eriks
FACOM

FACOM Moersleutel - 105.375 - Verstelbaar 80X375mm

  • ERIKS:23444976
  • Fabrikant:3148511313602
Image 1
-Sterke sleutels met een grote bekopening voor zwaar werk. Voorbeelden: in de bouw, aan landbouwmachines en in de wegenbouw.
-Assortiment met 3 sleutels: maximale bekopening van 60- 70- 80 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
105
Lengte
375 mm
Max. sleutelwijdte
80 mm
Gewicht
1.44 g