Eriks
FACOM

FACOM Moersleutel - 105.230 - Verstelbaar 60X230mm

  • ERIKS:23444974
  • Fabrikant:3148511313206
Image 1
-Sterke sleutels met een grote bekopening voor zwaar werk. Voorbeelden: in de bouw, aan landbouwmachines en in de wegenbouw.
-Assortiment met 3 sleutels: maximale bekopening van 60- 70- 80 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 30,57/ stukexcl. btw

€ 36,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
105
Lengte
230 mm
Max. sleutelwijdte
60 mm
Gewicht
480 g