Eriks
FACOM

FACOM Module doppen 1/2" 6-kant en accessoires

  • ERIKS:13210042
  • Fabrikant:3662424066788
Image 1
Compatibel met het FACOM modulaire opbergsysteem: past op gereedschapskarren CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en MBOX.L koffers
Bevat:
1 stofdichte ratel 1/2": SL.161
9 doppen 1/2" 6- kant, metrisch: S.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 Verlengstukken 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
1 cardangewricht 1/2": S.240A
1 foam inlay L (420 x 188 mm): PM.MODS161
Gewicht: 2,88 kg
Opslaan in lijst

€ 163,93/ stukexcl. btw

€ 198,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm