Eriks
FACOM

FACOM Modulaire set met doppen 1/2" 4-200Nm

  • ERIKS:23446565
  • Fabrikant:3148515147906
Image 1
ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789.• Elke set bevat een vrij vak, waarin een extra module doppen past.• Keuze van de module en de maat : zie tabel pag 274.• Geleverd met een handgreep : R.200P (R.205E), S.200P (J.205E, S.205E).• Geleverd met een verlengstuk : SJ.214 (behalve R.205E).• Geleverd in een Koffer van grijs plaatstaal.
Opslaan in lijst

€ 557,92/ stukexcl. btw

€ 675,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 4 tot 200 Nm