Eriks
FACOM

FACOM Micrometer, 1/100mm nauwkeurig - 0-25mm

  • ERIKS:23445905
  • Fabrikant:3148512043034
Image 1
DIN 863.• Nauwkeurigheid : 0,01 mm.• Hardmetalen meetstift, diam. 6,5 mm.• Bus met ratel en koppelbegrenzer: • Op het proefstuk uitgeoefende kracht blijft altijd tussen 5 en 10 Nm.• Bus = diameter 18 mm.• Bus met 50 streepjes (één omwenteling van de bus = 0,5 mm).• Isothermische plaatjes.• Worden geleverd met :- een ijksleutel met stiften.- een sleutel voor de ijkafstand vanaf model 806C.50.• Geleverd in een koffer van kunststof.• Geleverd met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 209,32/ stukexcl. btw

€ 253,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 25 mm