•Telescopische tweetrapsspanner aangedreven door schroefdraad.•aangedreven door een 6-kant van 22 mm. Kan worden gebruikt met een pneumatische of elektrische slagmoersleutel " .•Weerstand getest op 100000 N.•Verbindingsstuk om de onderste veerschotel in 2 standen te kunnen plaatsen: maximum slag mogelijk op de veren met een klein aantal windingen.•Geschikt voor alle veerschotels U.89.•Slag: 235 mm.•Lengte volledig open: 540 mm.•Lengte samengedrukt: 305 mm.•Diameter: 70 mm.diameter: 5,1 kg.