Eriks
FACOM

FACOM Mechanische veerspanner naakt U.89M

  • ERIKS:23444024
  • Fabrikant:3148510744674
Image 1
•Telescopische tweetrapsspanner aangedreven door schroefdraad.•L door 6-kant van 22 mm.•Bruikbaar met elektrische of mechanische slagmoersleutel.•Weerstand getest op 100000 N.•Uitgerust met een veiligheidsstift.•Geschikt voor veerschotels U.89.•Slag: 235 mm.•Lengte van de volledig geopende spanner: 540 mm.•Lengte van de volledig gesloten spanner: 305 mm.•Diameter: 70 mm.diameter: 5 kg.
Opslaan in lijst

€ 778,50/ stukexcl. btw

€ 941,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM