Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang met spindel 120x800mm - 12kN

  • ERIKS:23445532
  • Fabrikant:3148511631508
Image 1
• Capaciteit: 0 tot 1000 mm.• Klemkracht: max. 12000 Nm.• Grote rail en spindel voor zeer krachtig spannen: tot 1,2 t tussen schuifklem en klemarm.• Voet 35° kantelbaar.• Uitvoering: gegalvaniseerd.
Opslaan in lijst

€ 228,72/ stukexcl. btw

€ 276,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Spanbereik
800 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Bankwerkersklem massief staal 800x120mm

  • Eriks:23140909
  • Manufacturer:4317784092791

€ 155,10/ stukexcl. btw

€ 187,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026