Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang met spindel 120x1000mm - 12kN

  • ERIKS:23445533
  • Fabrikant:3148511631607
Image 1
• Capaciteit: 0 tot 1000 mm.• Klemkracht: max. 12000 Nm.• Grote rail en spindel voor zeer krachtig spannen: tot 1,2 t tussen schuifklem en klemarm.• Voet 35° kantelbaar.• Uitvoering: gegalvaniseerd.
Opslaan in lijst

€ 264,96/ stukexcl. btw

€ 320,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Spanbereik
1 mm