Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang - 272.600L - Lijmtang met brede schuifklem 600mm

  • ERIKS:23445516
  • Fabrikant:3148511628652
Image 1
272L - POMPLIJMTANG MET BREDE SCHUIFKLEM
-Capaciteit: 0 tot 1.000 mm.
-Schuifklem: 150 mm.
-Dezelfde eigenschappen als lijmtang 272A, maar met extra voordelen, zoals een diepe schuifklem en klemarm voor het inklemmen van brede delen.
Opslaan in lijst

€ 109,35/ stukexcl. btw

€ 132,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
272
Spanbereik
600 mm
Lengte bek
150 mm
Alternatieven
Product Image

BESSEY Diepspanlijmklem 600x250mm

  • Eriks:12055155
  • Manufacturer:TGN60T25

€ 75,88/ stukexcl. btw

€ 91,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026