Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang - 272.300L - Lijmtang met brede schuifklem 300mm

  • ERIKS:23445514
  • Fabrikant:3148511628508
Image 1
272L - POMPLIJMTANG MET BREDE SCHUIFKLEM
-Capaciteit: 0 tot 1.000 mm.
-Schuifklem: 150 mm.
-Dezelfde eigenschappen als lijmtang 272A, maar met extra voordelen, zoals een diepe schuifklem en klemarm voor het inklemmen van brede delen.
Opslaan in lijst

€ 92,69/ stukexcl. btw

€ 112,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
272
Spanbereik
300 mm
Lengte bek
150 mm