Eriks
FACOM

FACOM Lijmtang - 272.1000L - Lijmtang met brede schuifklem 1000mm

  • ERIKS:23445517
  • Fabrikant:3148511628805
Image 1
272L - POMPLIJMTANG MET BREDE SCHUIFKLEM
-Capaciteit: 0 tot 1.000 mm.
-Schuifklem: 150 mm.
-Dezelfde eigenschappen als lijmtang 272A, maar met extra voordelen, zoals een diepe schuifklem en klemarm voor het inklemmen van brede delen.
Opslaan in lijst

€ 131,85/ stukexcl. btw

€ 159,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
272
Spanbereik
1000 mm
Lengte bek
150 mm
Alternatieven
Product Image

BESSEY Diepspanlijmklem 800x300mm

  • Eriks:12055156
  • Manufacturer:TGN80T30

€ 98,01/ stukexcl. btw

€ 118,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026