Prestaties : conform ISO 1174-1, DIN 3120, NF ISO 1174-1.• Het cardangewricht brengt grote krachten over en heeft een geveerde rem die de dop in de juiste stand houdt.• Door zijn lengte en werkhoek tot 65° is dit gereedschap zeer geschikt voor diepliggende moeren.• Lengte 450 mm.• Voorzien van een T-handgreep.