€ 9,18/ stukexcl. btw
€ 11,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 89S |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Ja |
Grootte (TX) | 30 |
Lengte | 120 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 30 g |
Beenlengte kortste deel | 30 |
Beenlengte langste deel | 120 |