Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 89S Serie, 25 mm Beenlengte kortste deel

  • ERIKS:23444944
  • Fabrikant:3148511269749
Image 1
• Voldoet aan de Torx-specificaties.• De bolkop maakt werken onder een hoek van max. 20° mogelijk, zodat ook op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt kan worden.• Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
25
Lengte
105 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
18 g
Beenlengte kortste deel
25
Beenlengte langste deel
105