Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83SH Serie, 7 mm WD, 34 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444790
  • Fabrikant:3148511238257
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.• Van siliciumstaal gemaakt.• De bolkop maakt werken onder een hoek van 30 graden mogelijk.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83SH
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
7 mm
Lengte
140 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
57 g
Beenlengte kortste deel
34
Beenlengte langste deel
140
Alternatieven

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026