€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83SH |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Inch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 5/32 in |
Lengte | 105 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 13 g |
Beenlengte kortste deel | 21 |
Beenlengte langste deel | 105 |