Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83SH Serie, 5/16" WD, 32 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444800
  • Fabrikant:3148511238714
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Van siliciumstaal gemaakt.
-De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk.
-Uitvoering: gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83SH
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Inch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5/16 in
Lengte
152 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
80 g
Beenlengte kortste deel
32
Beenlengte langste deel
152