€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83SH |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 3 mm |
Lengte | 90 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 7 g |
Beenlengte kortste deel | 20 |
Beenlengte langste deel | 90 |