€ 6,67/ stukexcl. btw
€ 8,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83SH |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte | 190 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 225 g |
Beenlengte kortste deel | 45 |
Beenlengte langste deel | 190 |