Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83SH Serie, 1.5 mm WD, 14 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444783
  • Fabrikant:3148511238011
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.• Van siliciumstaal gemaakt.• De bolkop maakt werken onder een hoek van 30 graden mogelijk.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83SH
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
1.5 mm
Lengte
62 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
1 g
Beenlengte kortste deel
14
Beenlengte langste deel
62