Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83S Serie, 6 mm WD, 32 mm Korte poot

  • ERIKS:23444861
  • Fabrikant:3148511248980
Image 1
DIN ISO 2936.• Extra lengte : geeft meer hefboomeffect, meer kracht, betere toegankelijkheid bij werk aan de lopende band.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
6 mm
Lengte
179 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
58 g
Beenlengte kortste deel
32
Beenlengte langste deel
179
Alternatieven

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026