Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83S Serie, 4 mm WD, 25 mm Korte poot

  • ERIKS:23444859
  • Fabrikant:3148511248966
Image 1
DIN ISO 2936.• Extra lengte : geeft meer hefboomeffect, meer kracht, betere toegankelijkheid bij werk aan de lopende band.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
138 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
20 g
Beenlengte kortste deel
25
Beenlengte langste deel
138
Alternatieven
Product Image

FORMAT Haakse schroevendraaier met kogelkop 4x mm

  • Eriks:23064720
  • Manufacturer:4317784095037

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026