€ 3,03/ stukexcl. btw
€ 3,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83S |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 3 mm |
Lengte | 124 mm |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 10 g |
Beenlengte kortste deel | 20 |
Beenlengte langste deel | 124 |
€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026