€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83S |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 2.5 mm |
Lengte | 111 mm |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 6 g |
Beenlengte kortste deel | 18 |
Beenlengte langste deel | 111 |
€ 0,76/ stukexcl. btw
€ 0,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026