Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83S Serie, 10 mm WD, 40 mm Korte poot

  • ERIKS:23444863
  • Fabrikant:3148511249055
Image 1
DIN ISO 2936.• Extra lengte : geeft meer hefboomeffect, meer kracht, betere toegankelijkheid bij werk aan de lopende band.• Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
221 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
200 g
Beenlengte kortste deel
40
Beenlengte langste deel
221
Alternatieven

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026