Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 9 mm WD, 38 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444813
  • Fabrikant:3148511240915
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 3,41/ stukexcl. btw

€ 4,13incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
9 mm
Lengte
160 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
110 g
Beenlengte kortste deel
38
Beenlengte langste deel
160