Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 8 mm WD, 36 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444812
  • Fabrikant:3148511240816
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
150 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
80 g
Beenlengte kortste deel
36
Beenlengte langste deel
150
Alternatieven

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026