€ 1,93/ stukexcl. btw
€ 2,34incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 83H |
Type | L Shaped - Long Hex Keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Lengte | 135 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Lange inbussleutels |
Gewicht | 42 g |
Beenlengte kortste deel | 32 |
Beenlengte langste deel | 135 |
€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026