Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 5 mm WD, 28 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444809
  • Fabrikant:3148511240519
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
115 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
24 g
Beenlengte kortste deel
28
Beenlengte langste deel
115
Alternatieven
Product Image

FORMAT Haakse schroevendraaier DIN911L 5x mm

  • Eriks:23064750
  • Manufacturer:4317784095310

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026