Eriks
FACOM

FACOM Lange inbussleutels, 83H Serie, 4 mm WD, 25 mm Korte poot, siliciumstaal

  • ERIKS:23444807
  • Fabrikant:3148511240410
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Van siliciumstaal gemaakt.
-Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83H
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
100 mm
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
15 g
Beenlengte kortste deel
25
Beenlengte langste deel
100
Alternatieven

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026